栃木屋
プラパート(22A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
42636335
品番
TM-123-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
木工用としてもご利用いただけます。
用途
各種OA機器・計測器・木工製品等
寸法B(Φmm)
26
寸法B1(mm)
Φ25
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
9.5
寸法G(Φmm)
19.5
寸法H(Φmm)
3
材質
PE、S、SPCE
質量(g)
27
部品名称
フット、シャフト、ナット
表面処理
乳白色、3価クロメート
垂直許容荷重kN(kgf)
(圧縮)1.96(200)
RoHS指令(10物質対応)
対応