曜日別特売
TM-201-3 プラフット 栃木屋 42636362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-201-3 プラフット 栃木屋 42636362
TM-201-3 プラフット 栃木屋 42636362

プラフット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ABS、羊毛、EEA注文コード42636362品番TM-201-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66

滑り止めの付いたフットです。

用途計測機器・医療機器・家電等寸法A(Φmm)22寸法B(mm)(10)寸法C(Φmm)20寸法D(mm)8.5寸法E(Φmm)17寸法F(Φmm)7寸法G(Φmm)3.3寸法H(mm)4.5材質ABS、羊毛、EEA質量(g)1.8表面処理黒色、原色垂直許容荷重(N[kgf])177[18]RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42636378
2022-05-06
用途: オーディオアンプの劣化した脚の交換品

40年以上前のオーディオアンプのため交換部品の入手は諦めていましたが、ほぼ同サイズなので購入しました。
取り付けねじの座刳りが5mm程深かったですが、不都合無く取り付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする