曜日別特売
TH-122-3 フリーストップヒンジ 栃木屋 42636606

TH-122-3 フリーストップヒンジ 栃木屋 42636606
TH-122-3 フリーストップヒンジ 栃木屋 42636606

フリーストップヒンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法J(Φmm)10材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430注文コード42636606品番TH-122-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。

用途パソコン・ワープロ・OA 機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他寸法A(mm)(22.5)寸法B(mm)21寸法C(mm)15寸法D(mm)13寸法E(mm)13寸法F(mm)5.5寸法G(Φmm)3.2寸法H(Φmm)4寸法J(Φmm)10寸法K(mm)2.9寸法L(mm)3仕様使用温度範囲:0℃~+50℃材質PA、POM、SUM、SUSXM7、PA/黒鉛、SUS、S、SUS430質量(g)7部品名称ケース、プラグ、ソケット、シャフト、成形ワッシャー、ステンレスワッシャー、サラばね、トレイ、ナット、ブラケット表面処理黒色、Ni、バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工しないでください。本品はシャフトを水平状態にして取付てください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42636536
2017-06-30
用途: タッチパネルの角度変更用
製造業

もう少し強度が欲しい。
今回購入したのもぶつけて破損した為です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする