TH-137-R フリクションダウンヒンジ 栃木屋 42636825

TH-137-R フリクションダウンヒンジ 栃木屋 42636825
TH-137-R フリクションダウンヒンジ 栃木屋 42636825

フリクションダウンヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42636825品番TH-137-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。

仕様
設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回
推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ADC、SUM、U質量(g)52部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓋1枚に対し2個以下でご使用ください。シャフトは水平状態でご使用ください。ストッパーを設けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする