TM-304-260F ボールキャスター 栃木屋 42637333

TM-304-260F ボールキャスター 栃木屋 42637333
TM-304-260F ボールキャスター 栃木屋 42637333

ボールキャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
負荷容量1569N(160kgf)
質量(g)495
内容量1個注文コード42637333品番TM-304-260F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。

用途製品搬送台・ターンテーブル等寸法A(Φmm)76寸法B(Φmm)52寸法C(mm)45寸法D(mm)8寸法E(mm)10寸法F(mm)64寸法G(Φmm)6.5材質SUJ2、A2017、SCM415、S質量(g)495部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪表面処理アルマイト(白色)、無電解Ni負荷容量1569N(160kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※TM-304-400Fおよび900Fは上向き用、それ以外の製品は上向き下向き兼用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする