TM-BB-16 ボールボタン 栃木屋 42637814

TM-BB-16 ボールボタン 栃木屋 42637814
TM-BB-16 ボールボタン 栃木屋 42637814

ボールボタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(mm)16
内容量1個注文コード42637814品番TM-BB-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。

用途工作機械・治工具・各種金型等寸法B(mm)8寸法D(mm)16寸法L(mm)18寸法L1(mm)(3)外径(mm)16仕様硬度:HRC60~62材質SK4質量(g)26表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※M-BB-4、TM-BB-5、TM-BB-6、は穴の形状が多少異なっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする