※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ガス置換用真空マニホールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
3連両端ゴム止
注文コード
42638244
品番
-
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ArやN
2
などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。
コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
寸法(mm)
主管:Φ22×250
タイプ
3連両端ゴム止
ノズル外径(Φmm)
10
間隔(mm)
コック:約65