※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ガス置換用真空マニホールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
タイプ
4連両端フランジ止
注文コード
42638269
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ArやN
2
などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。
コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
付属品
Φ10mmポールジョイントノズル3個、ポールジョイント栓1個(フッ素ゴムOリング付)
寸法(mm)
主管:Φ22×440
タイプ
4連両端フランジ止
ノズル外径(Φmm)
10
間隔(mm)
コック:約90