- ねじ口遠沈管 キャップ付 三商 42639888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ口遠沈管 キャップ付

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)50目盛1.0mL注文コード42639888品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
容量(mL)50種別丸底目盛1.0mL目盛精度(±mL)1.0直径×長さL(Φmm×mm)35×105キャップPBTキャップ(JIS B-28)パッキンシリコンパッキンPTFEライナー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-01
用途: 試作品の安定性評価に使用しております
杉江技研製造業

試作品の安定性評価に使用しております。使用後に洗浄して再使用していますが、洗いにくい点が不便ですが、それ以外は特に問題なく使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする