TL-221-1 ローラーキャッチ 栃木屋 42640998

TL-221-1 ローラーキャッチ 栃木屋 42640998
TL-221-1 ローラーキャッチ 栃木屋 42640998

ローラーキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)32
寸法B(mm)24
質量(g)22.9
内容量1個注文コード42640998品番TL-221-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。

用途計測機器・工作機械・家具等寸法A(mm)32寸法B(mm)24寸法C(mm)3.5寸法D(mm)7.8寸法E(mm)3.5寸法F(mm)14.5寸法G(mm)2.8寸法H(mm)(15.5)寸法I(mm)t0.8寸法J(mm)(7.8)寸法K(mm)27.5寸法L(mm)19.5寸法M(Φmm)3.6寸法N(mm)9.5寸法O(mm)16寸法P(mm)t0.8寸法a(mm)24寸法b(mm)19.5寸法c(mm)26寸法d(mm)8材質SPCC、SWRH、SWCH、C3604質量(g)22.9部品名称ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする