107HB-PS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641506

107HB-PS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641506
107HB-PS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641506

ローラーベアリング入り重量用トラック型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100材質(車輪)特殊合成樹脂注文コード42641506品番107HB-PS
販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

ローラーベアリングを使用しているため、特に始動、走行性能が優れています。

用途OA機器・台車等車輪径(Φmm)100材質(車輪)特殊合成樹脂材質SPCC、PF質量(g)1240寸法L(mm)90寸法H(mm)130部品名称本体、プレート、車輪寸法F(mm)R82寸法E(mm)22表面処理3価クロメート、黒色寸法W(mm)38寸法P(mm)71ストッパーなし寸法J(mm)t3.2寸法G(Φmm)10.5車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする