曜日別特売
108HBS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641585

108HBS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641585
108HBS ローラーベアリング入り重量用トラック型 栃木屋 42641585

ローラーベアリング入り重量用トラック型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質SPCC、NBR注文コード42641585品番108HBS
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

車輪回転部にローラーベアリングを用いることにより更に円滑軽快な移動が可能になりました。

用途
台車等
車輪径(Φmm)130材質(車輪)合成ゴム材質SPCC、NBR質量(g)2600寸法L(mm)110寸法H(mm)165部品名称本体、プレート、車輪寸法F(mm)R119寸法E(mm)40表面処理3価クロメート、黒色寸法W(mm)42寸法P(mm)90ストッパーなし寸法J(mm)t4車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする