※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
ワイヤー型ホースバンド
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
材質
S
注文コード
42643125
品番
TM-145SS-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途
各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
材質
S
質量(g)
28
表面処理
3価クロメート
締付範囲(mm)
52~55
RoHS指令(10物質対応)
対応