TM-145SS-8 ワイヤー型ホースバンド 栃木屋 42643204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-145SS-8 ワイヤー型ホースバンド 栃木屋 42643204
TM-145SS-8 ワイヤー型ホースバンド 栃木屋 42643204

ワイヤー型ホースバンド

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個材質S注文コード42643204品番TM-145SS-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。

用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等材質S質量(g)2表面処理3価クロメート締付範囲(mm)6~8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42643107
2021-01-21
用途: 車のラジエターホースの締め付け
大西自動車

純正とほぼ同じ形状なので、旧車には雰囲気を保つことが出来てよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする