曜日別特売
5974-0404 マイクロチューブラック 三商 42643817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロチューブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード42643817品番5974-0404
参考基準価格(税別)¥6,920販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。
水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。
脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。

立て数(本)16材質ポリプロピレン形状角型使用温度(℃)-70~+100適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする