曜日別特売
TH-6B 環付蝶番 栃木屋 42644008

TH-6B 環付蝶番 栃木屋 42644008
TH-6B 環付蝶番 栃木屋 42644008

環付蝶番

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)103
内容量1個注文コード42644008品番TH-6B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。

用途トランクケース等材質SPCC、SWRM質量(g)103部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42644008
2022-02-27
用途: 開閉ボックス ヒンジ交換

某メーカーさんの収納ボックスでも使用されている同タイプの蝶番です。「環付」なので破損しにくく安心感が上がりました。普通の蝶番よりゴツイです。

対象商品 : 42644008
2019-08-30
用途: 機材用ハードケースの丁番交換のため。
有限会社リンク・シネマオフィスサービス業

大きさがもう一回り小さいものがあればいいと思うのですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする