ZPL-010-S-DO-E ZPLフィルター 10インチ 三商 42644115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPLフィルター 10インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20本)注文コード42644115品番ZPL-010-S-DO-E
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。
表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。
耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。
バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。
オートクレーブ(121℃30分)可。

寸法(mm)251穴径(Φmm)1材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする