曜日別特売
TH-121-8-70 溝付ヒンジピン 栃木屋 42645548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-121-8-70 溝付ヒンジピン 栃木屋 42645548
TH-121-8-70 溝付ヒンジピン 栃木屋 42645548

溝付ヒンジピン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法B(mm)70寸法A(Φmm)8材質SWCH注文コード42645548品番TH-121-8-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。

用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等材質SWCH寸法H(mm)66寸法F(mm)0.9寸法D(mm)3寸法E(mm)Φ7(TH-121E-7)表面処理3価クロメート寸法B(mm)70寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42645514
2020-04-18
用途: 物干し金物の修理
建設業・工事業

いろいろなサイズが一個から安く注文できるので助かります。屋外で使いたくサビが心配だったのでステンレス製の同規格のものがあればよかった。目的が簡単に達成できたのでとても満足な商品でした。

対象商品 : 42645453
2019-07-05
用途: 加工品
教育・研究機関

製作しようかと悩んだ結果こちらの商品を購入しました。問題なく使用できまし。次も購入したいと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 42645426
2017-02-03
用途: スイッチボックスの扉部分
セリック株式会社製造業

非常に満足しております。
ご対応有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする