SHM-2002 シェーキングミキサー 三商 42647107

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェーキングミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42647107品番SHM-2002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,000

コンパクトな波動式シェーカー。インキュベーター内での使用も可能。使用温度範囲4~45℃。
シンプルなデザインで機能性もUPしました。

質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])5~60電源AC100V 50/60Hz 0.3A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×125天板寸法(幅W×奥行D)(mm)235×235耐荷重(g)500振盪角度(°)7(固定) サンフラワー式振盪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする