※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード42648665品番SHHD1619ALJP
参考基準価格(税別)¥268,100販売価格(税込)¥285,780販売価格(税別)
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。
マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。
速度とタイマーは調節ダイヤルで、1~10段階で設定可能。
インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。