※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード42648674品番SHHD1619DGJP
参考基準価格(税別)¥332,600販売価格(税込)¥351,780販売価格(税別)
最大許容重量16kg。別売の豊富なオプションにより、様々な用途に対応します。
マイクロプロセッサ制御により安定したシェーキングが可能。
LEDディスプレイで速度と時間を表示。
インキュベーター内、冷蔵室、CO2環境下にて使用可能(アナログ:0~40℃、デジタル:-10~60℃。80%rh以下、結露なし)。
速度ディスプレイを自動的に再校正できる、速度校正機能付。