曜日別特売
NP-804 マイクロプレートシェーカー 三商 42648796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロプレートシェーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42648796品番NP-804
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

4枚のプレートを同一に撹拌できます。液こぼれのないスムースな振盪。
タイマー機能、デジタル回転数表示付。
マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。

質量(kg)6.6回転数(min-1[r.p.m])0~1500電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCブラシレス インバータ制御プレート4枚用 アルミ製(アルマイトメッキ) 台寸法:306×200mm振幅(mm)片側0.9外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×236×163(プレート台含む)タイマー6秒~16時間振盪方式エキセン式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする