曜日別特売
TCA-MY4N3S 双輪キャスター 栃木屋 42648908

TCA-MY4N3S 双輪キャスター 栃木屋 42648908
TCA-MY4N3S 双輪キャスター 栃木屋 42648908

双輪キャスター

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質ZDC、PA注文コード42648908品番TCA-MY4N3S
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。

用途
OA機器・事務機等)
車輪径(Φmm)40材質(車輪)PA材質ZDC、PA形状ネジ式質量(g)118寸法L(mm)12寸法d(mm)W3/8部品名称本体、車輪寸法A(mm)36.5寸法E(mm)12.5表面処理CR、黒色ストッパー付き寸法H1(mm)-寸法K(mm)14寸法H2(mm)53寸法W1(mm)39寸法W2(mm)15寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法J1(mm)-寸法G(Φmm)-車輪径D(Φmm)40寸法J2(mm)t4.5RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42648777
2016-10-22
用途: ルミナスのスチールラックの脚に
サービス業

TCA-G7N3(許容荷重150kg/車輪径60mm/車輪材質ナイロン/ねじ径w3/8)の双輪キャスターを購入しました。カタログスペック上の数値では、キャスターの総許容荷重が手持ちのラック(低価格帯)の静止荷重を上回りました。
床材に寄って事情が異なるとは思いますが、車輪径60mmの宿命か、カーペット系のやや柔らかい床では積載量が100kgも越えると非常に重くなり(特に始動時)、重量物の移動はなかなかの肉体労働になってしまいました。非力な方が取り扱う事も前提にするならば積載量をある程度抑える必要が有り、そうなるとオーバースペックな感は否めません。一定量以上を積載したまま数m以内の範囲を頻繁あるいは小刻みに移動するなどの用途にはあまり適さないかも知れません。一旦動き出せばそれなりに転がりはしますので、段差が無く抵抗の少ない床面を最少停止回数で中距離移動する、などのシーンでは費用対効果は高そうです。
仕様など商品に関する情報が何も書かれていませんが、どのキャスターもOEM品のようなので(?)、型番の後半部分を参考にOEM元のカタログなどを確認するのが良さそうです。商品到着までに日数が掛かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする