曜日別特売
WC-3C ワンダークラッシャー 三商 42651605

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンダークラッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード42651605品番WC-3C
参考基準価格(税別)¥146,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

粉砕容器と本体モータ部は分離式。
3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。
樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。

質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)電源AC100V 50/60Hz 1200W外寸法(mm)Φ170×H330容器寸法(Φ×mm)108×H51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする