※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
Isotemp マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42652043
品番
S88857200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,020
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。
数値が読み取りやすいデジタルディスプレイ。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1500
撹拌容量(L)
4(最大H
2
O)
仕様
回転数安定性:±5.0%(1000rpm設定、水600mlにおいて)
質量(kg)
4.1
電源
AC100~120V 50/60Hz 0.2A
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
184×184
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
208×360×105