TH-76-1 長蝶番 栃木屋 42652742

TH-76-1 長蝶番 栃木屋 42652742
TH-76-1 長蝶番 栃木屋 42652742

長蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)1000
材質SPCC、SWRM
内容量1個注文コード42652742品番TH-76-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

用途に応じて長さを選べます。

用途通信機器・計測機器等材質SPCC、SWRM質量(g)595.6寸法B(mm)1000部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、.シャフト表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)-
注意
※品番によりカール幅、組向きが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする