M3.5×25 (+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42653721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×25 (+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42653721
M3.5×25 (+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42653721

(+)丸皿木ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)長さ(mm)25ねじの呼びM3.5注文コード42653721品番M3.5×25
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ねじの呼びM3.5長さ(mm)25寸法d(mm)3.5寸法m(mm)(最大)4.3寸法dk(mm)7材質ステンレス十字穴番号2表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状丸皿寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1169:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする