栃木屋
南京錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(g)
230
230
124
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42653774
品番
TL-285J-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途
受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質
BSBM、ZDC/SUS、C3713
質量(g)
230
部品名称
本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理
3価クロメート、Ni
キー番号
No.2200
RoHS指令(10物質対応)
対応