※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
平型蝶番(黄銅・サラ穴)
商品レビューを投稿する
寸法B(mm)
50
60
75
45
30
38
40
50
58
寸法A(mm)
30
35
40
18
20
26
32
30
寸法D(mm)
t1.5
t1.2
t1.5
t0.5
t1
材質
C2801、C3602
C2801、C3602
C2801、C2700
C2801、C3604
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42656075
品番
TH-TM-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途に応じて大きさが選べます。
用途
各種機器
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
50
寸法C(Φmm)
3
寸法D(mm)
t1.5
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
5
寸法F1(mm)
20
寸法G(Φmm)
5.6
寸法M(Φmm)
3.3
材質
C2801、C3602
質量(g)
27
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理
Ni
割り数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
-