曜日別特売
TH-TM-23 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋 42656188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-TM-23 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋 42656188
TH-TM-23 平型蝶番(黄銅・穴なし) 栃木屋 42656188

平型蝶番(黄銅・穴なし)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法B(mm)50
寸法A(mm)20
材質C2801、C3602
内容量1個注文コード42656188品番TH-TM-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

用途に応じて大きさが選べます。

用途
各種機器
寸法A(mm)20寸法B(mm)50寸法C(Φmm)2寸法D(mm)t1材質C2801、C3602質量(g)12部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト表面処理-割り数4RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42656337
2022-02-28
用途: 特注丁番の作成
サロン レイサービス業

特注丁番の作成ができ大変ありがたい品物。 ただ、配送予定日が3回延長されじらされた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする