曜日別特売
THA-430-2L 密閉用ハンドル 栃木屋 42659986

THA-430-2L 密閉用ハンドル 栃木屋 42659986
THA-430-2L 密閉用ハンドル 栃木屋 42659986

密閉用ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)25仕様左付注文コード42659986品番THA-430-2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

耐食性に優れたステンレス製です。

用途恒温槽、冷温蔵庫、その他各種密閉用小扉等寸法A(mm)140寸法B(mm)111.4寸法C(mm)40寸法D(mm)25寸法E(mm)80寸法F(mm)52寸法G(mm)35寸法H(mm)24寸法J(mm)50寸法K(mm)34寸法L(mm)43.6寸法N(mm)14.6寸法P(mm)6寸法Q(mm)17寸法S(mm)12寸法T(mm)34材質SCS13、SUS304、SUS、SCS13仕様左付質量(g)298部品名称ハンドル、ベース、リベット、ワッシャー、サラばね、ウェーブワッシャー、キーパー表面処理バフ研磨操作方法締付は、ハンドルを適当な位置まで回転させてください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする