曜日別特売
No.4 ガラスビーズ 三商 42664239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスビーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)3.962~4.699
内容量1セット(1kg)注文コード42664239品番No.4
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)3.962~4.699
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42664153
2020-02-28
用途: 虹シートの作成
与野高校教育・研究機関

きれいに虹シートが作れました。過剰虹もバッチリ見えます。サイズの異なる2種で、過剰虹の分散が違うこともよく分かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする