※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
分光光度計用石英セル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
光路長(mm)
10
注文コード
42664853
品番
T-21-UV-10
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
光路長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
45
全高(mm)
58
光路長(mm)
10
外幅(mm)
12.5×12.5
光路幅(mm)
10