※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ガラス広口規格瓶
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
42667985
品番
No.16(1100)
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(満杯)(mL)
1100
材質
ソーダガラス
質量(g)
672
全高(mm)
202
口内径(Φmm)
41
胴径(Φmm)
101