※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ガラス広口規格瓶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(120個)
注文コード
42668089
品番
No.10K(茶)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
容量・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(満杯)(mL)
108
材質
ソーダガラス
質量(g)
84
全高(mm)
87
口内径(Φmm)
31.9
胴径(Φmm)
48.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42668089
No.10K(茶)
63093575
No.10K(茶)
ガラス広口規格瓶
三商
1箱(140本)
¥
13,980
税込
¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)