曜日別特売
M2.1×8 (+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42669121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.1×8 (+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42669121
M2.1×8 (+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42669121

(+)皿木ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)長さ(mm)8注文コード42669121品番M2.1×8
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ねじの呼びM2.1長さ(mm)8十字穴番号1材質寸法d(mm)2.1表面処理ユニクロ頭部形状寸法K(mm)1.25寸法m(mm)(最大)2.5寸法dk(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 額縁裏面の金具の取り付け

ネジ山の強度に多少不安を感じることがあるが、その点を留意しながら常用している

2025-07-31
用途: 婦人靴のヒール取り付けに使用
株式会社シエテ製造業

今まで使ってたものと同じ商品でした。購入先が見つかって助かりました。今後も購入予定です。

対象商品 : 42669977
2022-08-04
用途: ウッドデッキの手すり取り付け

耐久性を考えて、太めのものを選択しました。下穴をあける手間はありますが、雨に対する耐久性は有りそうです。評価は10年後になれば分かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42669505
2022-06-01
用途: 木材の固定
サービス業

普通に扱いやすい商品です。びっと受けの部分がもう少し深ければ良いとおもいます。

1が参考にしています
対象商品 : 42669611
2021-10-27
用途: 棚の固定。

棚の固定で使用しました。 長い木ねじが無く困っていましたが、いいサイズが見つかり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42669392
2020-01-08
用途: 木材の締結
製造業

やや柔らかい気がします。少し乱暴な使い方をすると簡単にねじ切れてしまいます。
安価なので仕方ないかとも思いますが。

1が参考にしています
対象商品 : 42669191
2018-11-07
用途: 木箱の組立に
製造業

厚さ9mmの板材を使用した木箱の組立に使用。このサイズ(M2.4x20)は規格外?なのか、いろいろ探しましたが、ここでしか入手出来ませんでしたので、大変助かりました。また購入させて頂きます。

2が参考にしています
対象商品 : 42669471
2017-10-09
用途: 会社の営繕

価格が安くて助かります。また種類も豊富で用途ごとに選べるので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする