三商
フイルターネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
規格
目:80
注文コード
42670959
品番
PE-80
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレンPE
規格
目:80
幅(cm)
102
目開き(μm)
257×266