※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(450個)
1箱(340個)
1箱(300個)
1箱(200個)
長さ(mm)
65
32
42
50
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42672086
品番
M4×65
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法S(mm)
37
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
9.75
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M4