曜日別特売
M3.8×32 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42672156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.8×32 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42672156
M3.8×32 (+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42672156

(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3.8
長さ(mm)32
内容量1箱(500個)注文コード42672156品番M3.8×32
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの呼びM3.8長さ(mm)32材質寸法d(mm)3.8寸法S(mm)19寸法D(mm)8表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4593:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする