曜日別特売
- ステンレス三ツ足スタンド 三商 42672754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス三ツ足スタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)1000
シャフト径(Φmm)13
内容量1個注文コード42672754品番-
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。
クリーンルームでのご使用も可能です。

台座形状三ツ足シャフト径(Φmm)13高さ(mm)1000質量(kg)3.1(台のみ)サイズ寸法(A×B)(mm)290×170支柱サイズ(mm)Φ13×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする