曜日別特売
- 電極板 三商 42675089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電極板

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)45×150
厚さ(mm)0.4
種別
内容量1セット(5枚)注文コード42675089品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種別寸法(mm)45×150厚さ(mm)0.4純度(%)99以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 暴触
司 工房

金切りハサミで切れる厚さで使いやすく重宝しています。

対象商品 : 42675064
2023-01-15
用途: 乾電池メッキに使用

純度も高く厚さも程よく薄いので、乾電池でメッキするのに溶かすには良い素材だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする