- 両開クランプ SH型 赤 三商 42675536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両開クランプ SH型 赤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用径(Φmm)5~100
全長(mm)300
内容量1個注文コード42675536品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。
耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。
従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。

使用径(Φmm)5~100材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全長(mm)300サイズ大 赤柄径×長さ(mm)Φ11×155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする