※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ステンレスシステムスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×440×1000
注文コード
42676376
品番
SUS-900
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
美しく、軽量、堅固で耐久性、耐蝕性に優れたスタンドです。
セット内容
ベース(2.6kg)×2、斜補強棒×2、パイプ(13Φ×900)×5、(13Φ×1000)×5、C型ムッフ×22
材質
SUS304
タイプ
シングルタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×440×1000