曜日別特売
- 両開クランプ ステン 柄長タイプ 三商 42677137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両開クランプ ステン 柄長タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
使用径(Φmm)5~80
全長(mm)380
内容量1個注文コード42677137品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。

使用径(Φmm)5~80全長(mm)380サイズ柄径×長さ(mm)Φ13×253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする