曜日別特売
- アングル用ムッフ 三商 42677627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アングル用ムッフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)8~13
種別A
内容量1個注文コード42677627品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。

適合パイプ径(Φmm)8~13材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ種別A溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする