- ジュワー瓶 B型 三商 42679745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュワー瓶 B型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)2000
内容量1個注文コード42679745品番-
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。
B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。

容量(mL)2000外径×内径×深さ(mm)125×100×280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42679736
2025-10-23
用途: 真空ラインのポンプ用トラップ
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

いくつももってますが、液体窒素が長時間もつので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする