曜日別特売
- 連結台 三商 42679885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

連結台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード42679885品番-
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。
四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。
1台での価格になります。

材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする