※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ハンガーボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M6
M8
長さ(mm)
50
25
30
35
40
60
50
65
75
80
90
100
70
120
ねじピッチ
1.25
1
1.25
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
42679953
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
50
寸法S(mm)
40
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法W(mm)
25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。