※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
H型スタンド 鋳鉄製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
質量(kg)
2.5
1.45
2.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42680068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)。
ステンレスパイプは別売となります。
台座形状
H形
質量(kg)
2.5
サイズ
大
内寸法(mm)
台:110×80
適合パイプ径(Φmm)
13
寸法(A×B)(mm)
台:200×180