- miniクランプ 三商 42680174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

miniクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード42680174品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。
一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。

締付範囲(mm)0~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする